- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- e17 ハロゲン 電球のおすすめ人気ランキング
e17 ハロゲン 電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新99件の「e17 ハロゲン 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマート電球 E17」、「ミニ ハロゲン 電球 led」、「JDR110V40W KM/5E11」などの商品も取り扱っております。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 E11口金
全長(mm)
約62
質量(g)
40
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
約50
平均演色評価数(Ra)
82
電球形状
ハロゲン
配光角度(°)
40
電球の種類
LED
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。
低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。
点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)
4.6
質量(g)
44
タイプ
屋内用
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
50×66
ビーム角(度)
25
定格入力電流(mA)
85
電球の種類
LED
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
110
種類
ハロゲン電球
バルブ仕上
クリア
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50
長さ(mm)
68
径(Φmm)
40
定格電力(W)
4.7
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
電球
電球60W形相当
色温度(K)
6500~2700
光源色
調光調色
ランプ全光束(Lm)
486
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.4
調光方式
無線
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5~100
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)
61
質量(g)
55
口金
E11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ハロゲンランプ形
配光角度(°)
40
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)
69
消費電力(W)
85
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
85
定格電圧(V)
110
色
クリア
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
用途スポット照明、全体照明
口金
E11
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ハロゲン
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
220
種類
ハロゲン電球
定格寿命(時間)
2000
バルブ仕上
クリア
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
外形(mm)
50
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
電球の種類
LED
種類
J形
口金
GY6.35
全光束(Lm)
1000
定格入力電圧(V)
12
定格寿命(時間)
2000
定格ランプ電力(W)
50
色温度(K)
3000
適合ソケット
HS・310
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
消費電力(W)
60
定格
100/110V-40W
口金
E17
定格寿命(時間)
4000
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)35×全長67
電球形状
ミニクリプトン球
ガラス球形状
PS35
電球の種類
クリプトン
口金
E17
定格消費電力(W)
5
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
110
質量(g)
47
外径(Φmm)
38.5
全光束(Lm)
(小形電球25形相当)360
定格寿命(時間)
40000
対応
調光器、密閉型器具、防湿・防雨型器具、屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.078
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.0
電球の種類
LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
演色指数(Ra)
82
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
材質
アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉形器具対応
保証期間
お買い上げ日より5年間
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約260
配光タイプ
全方向